Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera500 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1 pulg.
- Altura total26-3/8 pulg.
- Longitud total26-1/4 pulg.
- Ancho general13-3/8 pulg.
- Peso115 lb
Detalles
- Temperatura máxima210 °F
- Tipo de montajeMontaje en vehículo
- Presión nominal500 psi
- Entrada del carrete3/4 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/4 NPT - Mujer
Descripción general
Descripción del fabricante
E9305-OLPSW-V CARRETE DE MANGUERA