Motion
QAF17022SO

Timken
QAF17022SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07346074
No. Fabricante QAF17022SO
Precio923.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAF17022SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07346074
No. Fabricante QAF17022SO
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
Precio923.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho general
    2.5600 pulg.
  • Peso
    22.1 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450953047
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450953047

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF17022SO COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.