Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro660
- Longitud total473.5 mm
- Tamaño del puertoSAE 24 (1-7/8–12 ONU)
- Peso24.3 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFiltro estándar. Aluminio para bajo peso y tolerancia al agua.
- Presión de estallido6090 psi
- ConexiónRoscado
- Material del elementoSin elemento
- Presión de fatiga1500 psi
- Tipo de filtroPresión media en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio fundido
- Tipo de indicadorSin indicador - Puerto obstruido
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo174 gpm
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieLF
- Presión de agrietamiento de derivación de válvulaSin derivación
Descripción general
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
- Las opciones de puerto de entrada y salida incluyen el reborde de la junta tórica de rosca recta NPT, BSPP y SAE para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de junta tórica (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
- Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
- Una válvula de derivación de tipo vástago (opcional) está separada de la trayectoria de flujo principal, en el cabezal del filtro, para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación