Motion
134 20/1 B WR 56C

Hub City (RRX)
134 20/1 B WR 56C

134 20/1 B WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #07346853
No. Fabricante 134 20/1 B WR 56C
Precio1,631.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
134 20/1 B WR 56C

134 20/1 B WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #07346853
No. Fabricante 134 20/1 B WR 56C
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
Precio1,631.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    134
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    275 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=20/1|ESTILO=B|FS=56C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-00125
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798919157
  • Potencia de entrada máxima
    0.510 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    130PCX
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798919157

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-00125 134 20/1 B WR 56C
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Sellos Viton

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo