Motion
84875
84875 SSC614-3-4-F ENFRIADOR DE CARCASA Y TUBO
Artículo MI #07347275
No. Fabricante 84875
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
84875 SSC614-3-4-F ENFRIADOR DE CARCASA Y TUBO
Artículo MI #07347275
No. Fabricante 84875
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    614
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero inoxidable 316
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero suave
  • Serie
    SSC
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L

Descripción general

Descripción del fabricante
84875 SSC614-3-4-F ENFRIADOR DE CARCASA Y TUBO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle