Motion
23134RZKW33C3

JTEKT KOYO
23134RZKW33C3

Cojinete de rodillos esféricos - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #07348252
No. Fabricante 23134RZKW33C3
Precio4,366.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
23134RZKW33C3

Cojinete de rodillos esféricos - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #07348252
No. Fabricante 23134RZKW33C3
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
Precio4,366.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    88 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23134RZKW33C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good