Motion
CX98
Correa en V - Sección CX, 1 banda, 102.40 pulg. de longitud exterior, reforzada
Artículo MI #07349031
No. Fabricante CX98
Precio87.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V - Sección CX, 1 banda, 102.40 pulg. de longitud exterior, reforzada
Artículo MI #07349031
No. Fabricante CX98
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
Precio87.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    102.0000 pulg.
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    033259475701
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    CX
  • UPC_NO
    033259475701

Descripción general

Descripción del fabricante
CX98 Cinta dorada con cinturón de corvina
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle