Motion
FQ1012V-06-H010-B

SMC
FQ1012V-06-H010-B

3/4 BSPT, 10 μm, 500 mm
Artículo MI #07349040
No. Fabricante FQ1012V-06-H010-B
Precio915.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
FQ1012V-06-H010-B

3/4 BSPT, 10 μm, 500 mm
Artículo MI #07349040
No. Fabricante FQ1012V-06-H010-B
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
Precio915.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    500 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de elemento
    Algodón
  • Clasificación del filtro
    10 μm
  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    FPM
  • Serie
    FQ1
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO HIDRÁULICO FQ1012V-06-H010-B
  • No se requieren herramientas para reemplazar el elemento
  • Liberación de aire
  • Drenaje de líquido

También puede gustarle