Motion
K120645HD

Gates
K120645HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550399 - Sección K, 12 costillas, 1.647 in de ancho, 65.00 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #07349090
No. Fabricante K120645HD
Precio93.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K120645HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550399 - Sección K, 12 costillas, 1.647 in de ancho, 65.00 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #07349090
No. Fabricante K120645HD
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
Precio93.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    65.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.647 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
K120645HD CINTURÓN
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables