Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa58 pulg.
- Grosor1.75 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa38 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa60 galones (EE. UU.)
- ColorBorrar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónRollo sin núcleo
- MaterialPolietileno de baja densidad
Descripción general
- El material de baja densidad es fuerte y resistente para contener una variedad de artículos
- El sello con parte inferior en estrella distribuye el peso uniformemente para un rendimiento fiable
- El diseño extrafuerte es resistente a las fugas para evitar que los líquidos se escapen
- El rodillo sin núcleo está perforado para un acceso rápido y sencillo a los revestimientos