Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa46 pulg.
- Grosor1.40 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa40 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa45 galones (EE. UU.)
- ColorBorrar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de dispensaciónRollo sin núcleo
- MaterialPolietileno de baja densidad
Descripción general
- El diseño de baja densidad es resistente y resistente para contener una variedad de artículos
- El sello con parte inferior en estrella distribuye el peso uniformemente para un rendimiento fiable
- La construcción resistente a fugas prácticamente elimina los líquidos
- El rodillo sin núcleo está perforado para un acceso rápido y sencillo