Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño de la varilla / RoscaM6x1.0 ISO macho
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, vertical
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesRosca macho del extremo de la varilla
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z