Motion
SWSE4SS227A
Dual Vee® Ruedas guía de raíl lineal serie SWS, con tachas, estilo de rueda: acero inoxidable de alta temperatura, montaje hexagonal: 7/8 pulg., rango de temperatura: -22°F a 500°F
Artículo MI #07350187
No. Fabricante SWSE4SS227A
Precio361.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dual Vee® Ruedas guía de raíl lineal serie SWS, con tachas, estilo de rueda: acero inoxidable de alta temperatura, montaje hexagonal: 7/8 pulg., rango de temperatura: -22°F a 500°F
Artículo MI #07350187
No. Fabricante SWSE4SS227A
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
Precio361.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SWSE4SS227A RUEDA DOBLE
  • La rueda guía con perno roscado colocado permanentemente en el orificio pasante proporciona una instalación simplificada
  • Perfil bajo para aplicaciones compactas
  • Los pernos roscados con roscas grandes permiten una mayor capacidad de torsión
  • El material del poste es acero inoxidable AISI 303
  • Disponible para todas las versiones de ruedas guía DualVee
  • Fabricante: Bishop-Wisecarver

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron