Motion
VFN2120N-3G-02N

SMC
VFN2120N-3G-02N

Válvula solenoide de interfaz NAMUR - 4-Way, 110-120 V CA, solenoide único, ojal
Artículo MI #07351128
No. Fabricante VFN2120N-3G-02N
Precio74.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFN2120N-3G-02N

Válvula solenoide de interfaz NAMUR - 4-Way, 110-120 V CA, solenoide único, ojal
Artículo MI #07351128
No. Fabricante VFN2120N-3G-02N
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
Precio74.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE VFN2120N-3G-02N 5 PUERTOS
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9 MPa
  • Tamaño del puerto: 1/4
  • Caja: a prueba de polvo

También puede gustarle