Motion
M5H29T28C2518

DODGE
M5H29T28C2518

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción triple, 29:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07351438
No. Fabricante M5H29T28C2518
Precio25,920.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M5H29T28C2518

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción triple, 29:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07351438
No. Fabricante M5H29T28C2518
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
Precio25,920.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0620 pulg., 26.97 mm
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas
  • Peso
    919 lb, 416.851 kg

Detalles

  • Relación real
    29.41
  • Detalles adicionales
    Adaptador de motor de cara C;3 piezas acopladas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H29T28C2518
  • Número de Upc del fabricante
    782477082115
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 280TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H
  • UPC_NO
    782477082115

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H29T28C2518 TAMAÑO MTA 5215, 29:1, 280 C