Motion
B141756

Parco Inc
B141756

Soporte de esquina 3-Way - Serie 45 , Material de aluminio, Color transparente, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07351505
No. Fabricante B141756
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
B141756

Soporte de esquina 3-Way - Serie 45 , Material de aluminio, Color transparente, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07351505
No. Fabricante B141756
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.312 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El soporte de tres esquinas se utiliza con mayor frecuencia para formar una conexión de esquina de tres vías que combina tres perfiles de ranura en T. Las ranuras en T utilizadas requerirán mecanizado de macho de roscar final para utilizar este conector.
  • Tipo de soporte
    Soporte de esquina 3-Way
  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Productos recomendados
    FC36350M
  • Serie
    45

Descripción general

Descripción del fabricante
B141756 45S CONECTOR DE ESQUINA DE 3 VÍAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo