Motion
B41361

Parco Inc
B41361

Refuerzo interior para esquina - Serie 10 , Material de aluminio, Color transparente, 4 agujeros, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07351526
No. Fabricante B41361
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
B41361

Refuerzo interior para esquina - Serie 10 , Material de aluminio, Color transparente, 4 agujeros, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07351526
No. Fabricante B41361
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de refuerzo de esquina interiores proporcionan una forma fuerte y fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una reposicionamiento y flexibilidad fáciles.
  • Tipo de soporte
    Refuerzo interior en esquina
  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de orificios
    4
  • Productos recomendados
    FC33930
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
B41361 10S 4 ORIFICIOS DENTRO DEL REFUERZO DE ESQUINA
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo