Especificaciones
Dimensions
- Ángulo90 °
- Peso0.245 lb
Details
- Detalles adicionalesLos soportes de refuerzo de esquina interiores proporcionan una forma fuerte y fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una reposicionamiento y flexibilidad fáciles.
- Tipo de soporteRefuerzo interior en esquina
- ColorBorrar
- MaterialAluminio
- Número de orificios4
- Productos recomendadosFC33650
- Serie15
Descripción general
Descripción del fabricante
B43362 15S 4 ORIFICIO DENTRO DE LA ESQUINA DEL REFUERZO