Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Peso0.551 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos soportes de refuerzo de esquina interiores proporcionan una forma fuerte y fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una reposicionamiento y flexibilidad fáciles.
- Tipo de soporteRefuerzo interior en esquina
- ColorBorrar
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de orificios8
- Productos recomendadosFC34220M
- Serie40
Descripción general
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.