Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Peso0.043 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos soportes de esquina interiores proporcionan una forma fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una fácil recolocación y flexibilidad.
- Tipo de soporteSoporte de esquina interior
- ColorBorrar
- MaterialAluminio
- Número de orificios2
- Productos recomendadosFC33930, FC33650
- Serie10 a 15