Motion
B45118

Parco Inc
B45118

Soporte de esquina interior - Serie 10 a 15 , Material de aluminio, Color transparente, 4 agujeros, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07351590
No. Fabricante B45118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
B45118

Soporte de esquina interior - Serie 10 a 15 , Material de aluminio, Color transparente, 4 agujeros, Ángulo de 90 °
Artículo MI #07351590
No. Fabricante B45118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de esquina interiores proporcionan una forma fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una fácil recolocación y flexibilidad.
  • Tipo de soporte
    Soporte de esquina interior
  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de orificios
    4
  • Productos recomendados
    FC34160, FC33140
  • Serie
    10 a 15

Descripción general

Descripción del fabricante
B45118 10S-15S 4 AGUJEROS DBL ANCHO TRANS
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo