Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones3 x 3 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Peso0.335 lb
Detalles
- ColorBorrar
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónFraccional
- Número de ranuras en T abiertas8
- Productos recomendadosFC3660, B43342, J43512
- Serie15
Descripción general
Descripción del fabricante
EXT. RANURADA EN T E3030G 3 X 3
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.