Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.09 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa placa de unión en forma de "L" se utiliza para formar una conexión de esquina de 90 grados. No requiere mecanizado y se puede reposicionar fácilmente.
- ColorAluminio
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónFraccional
- Número de orificios5
- Productos recomendadosFC33930
- Serie10
Descripción general
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.