Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo15 °
- Peso0.082 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa placa de unión plana angulada de 15 grados se utiliza para formar una fuerte conexión angular de 15 grados. No requiere ningún mecanizado y se puede reposicionar y reutilizar.
- ColorAluminio
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónFraccional
- Número de orificios4
- Productos recomendadosFC33930
- Serie10
Descripción general
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.