Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo30 °
- Peso0.088 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa placa de unión plana angulada de 30 grados se utiliza para formar una fuerte conexión angular de 30 grados. No requiere ningún mecanizado y se puede reposicionar y reutilizar.
- ColorAluminio
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónFraccional
- Número de orificios4
- Productos recomendadosFC33930
- Serie10
Descripción general
Descripción del fabricante
J41431 10S 4 ORIFICIO 30 °C ÁNGULO J.P.
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.