Motion
J43252

Parco Inc
J43252

Placa de unión - Serie 15 , Material de aluminio, 12 agujeros, Color de aluminio
Artículo MI #07354356
No. Fabricante J43252
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
J43252

Placa de unión - Serie 15 , Material de aluminio, 12 agujeros, Color de aluminio
Artículo MI #07354356
No. Fabricante J43252
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.715 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las placas de unión planas en T se utilizan para conectar más de dos perfiles y proporcionar una opción de sujeción externa que no requiere ningún mecanizado. Forman una fuerte conexión y son ajustables a lo largo de tu perfil.
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de orificios
    12
  • Productos recomendados
    FC33650
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE UNIÓN EN T DE J43252 15S 12 ORIFICIOS
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo