Motion
J43272

Parco Inc
J43272

Placa de Unión - Serie 15 , Material de Aluminio, Ángulo de 90 °, 10 Orificios, Color Aluminio
Artículo MI #07354359
No. Fabricante J43272
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
J43272

Placa de Unión - Serie 15 , Material de Aluminio, Ángulo de 90 °, 10 Orificios, Color Aluminio
Artículo MI #07354359
No. Fabricante J43272
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La placa de unión plana angulada de 90 grados se utiliza para formar una conexión de esquina muy fuerte de 90 grados. No requiere ningún mecanizado y se puede reposicionar y reutilizar.
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de orificios
    10
  • Productos recomendados
    FC33650
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
J43272 15S PLACA DE UNIÓN DE 90 GRADOS CON 10 ORIFICIOS
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo