Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Peso0.415 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa placa de unión plana angulada de 90 grados se utiliza para formar una conexión de esquina muy fuerte de 90 grados. No requiere ningún mecanizado y se puede reposicionar y reutilizar.
- ColorAluminio
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónFraccional
- Número de orificios7
- Productos recomendadosFC33650
- Serie15
Descripción general
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.