Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.84 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas placas de unión planas transversales se utilizan para conectar más de dos perfiles o una conexión de buje de 4 vías. La placa de unión cruzada proporciona una opción de sujeción externa que no requiere ningún mecanizado. Forman una conexión fuerte y pueden ajustarse y reposicionarse.
- ColorAluminio
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónFraccional
- Número de orificios12
- Productos recomendadosFC33650
- Serie15
Descripción general
- Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.