Motion
J43692

Parco Inc
J43692

Placa de Unión - Serie 15 , Material de Aluminio, Ángulo de 60 °, 6 Orificios, Color Aluminio
Artículo MI #07354395
No. Fabricante J43692
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
J43692

Placa de Unión - Serie 15 , Material de Aluminio, Ángulo de 60 °, 6 Orificios, Color Aluminio
Artículo MI #07354395
No. Fabricante J43692
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    60 °
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La placa de unión plana angulada de 60 grados se utiliza para formar una fuerte conexión angular de 60 grados. No requiere ningún mecanizado y se puede reposicionar y reutilizar.
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de orificios
    6
  • Productos recomendados
    FC33650
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
J43692 15S 6 AGUJERO 60 GRADOS ÁNGULO DE UNIÓN
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo