Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.0630 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo6-32 x 3/8
- Peso0.06 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786014246