Motion
47AT10/18-2
47AT10/18-2, Polea de distribución, orificio acabado de 10 mm
Artículo MI #07355168
No. Fabricante 47AT10/18-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
47AT10/18-2, Polea de distribución, orificio acabado de 10 mm
Artículo MI #07355168
No. Fabricante 47AT10/18-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    32 mm
  • Diámetro exterior
    55.40 mm
  • Ancho
    4.25 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057718388
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    AT10mm
  • UPC_NO
    00195057718388

Descripción general

Descripción del fabricante
47AT10/18-2 X 20MM, 6MM KW, POLEA 2SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"