Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general12 mm
- Diámetro del eje125 mm
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante013992146984
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.