Motion
80A90

Martin
80A90

Sprocket de placa A de calibre de serie - A Hub, 90 dientes, material de acero
Artículo MI #07355989
No. Fabricante 80A90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80A90

Sprocket de placa A de calibre de serie - A Hub, 90 dientes, material de acero
Artículo MI #07355989
No. Fabricante 80A90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    28.0287 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.236 pulg.
  • Diámetro de paso
    28.6537 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.575 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    29.236 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    29.236 pulg.
  • Peso
    101.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950021829
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    90
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950021829

Descripción general

Descripción del fabricante
80A90 CON PIÑÓN DIVIDIDO DE 17.312 ORIFICIOS
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

You May Also Like