Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general8.9 pulg. x 3.5 pulg. x 6.3 pulg.
- Peso3.3 lb
Detalles
- Listado de agenciascULus Archivo E171230, TUV #01/205/5383.00/14
- Accesorios compatiblesCopia de seguridad, comunicaciones, E/S
- Salidas de entradas digitales configurables1
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Clasificación del envolventeIP 21
- Tipo de envolventeIP21
- Clasificación de potencia para servicio pesado3 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaEstándar
- Tipo de montajeSuperficie
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales4
- Número de salidas digitales0
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción1
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto2
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
- Corriente de salida para servicios pesados7.3 A
- Corriente de salida de servicio normal7.3 A
- Corriente pico alta para servicios pesados13.1 A
- Corriente pico de servicio normal11 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Teclado remotoTeclado remoto, teclado remoto, RTC
- Opciones de comunicación en serieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SerieUnidrive HS
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
- Aplicación típicaMáquinas herramienta, centrífugas, equipos de prueba automotriz
- Garantía2 años
Descripción general
- Variador de CA de uso general de alta velocidad