Motion
HS72-07401000A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
HS72-07401000A10101AB100

Variador de CA/Servovariador de alta frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, servicio normal de 75 hp, corriente de salida 112 A de servicio normal, clasificación IP 21 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de motor de inducción de lazo cerrado, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control servo
Artículo MI #07356154
No. Fabricante HS72-07401000A10101AB100
Precio21,979.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
HS72-07401000A10101AB100

Variador de CA/Servovariador de alta frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 380/480 V CA, servicio normal de 75 hp, corriente de salida 112 A de servicio normal, clasificación IP 21 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de motor de inducción de lazo cerrado, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control servo
Artículo MI #07356154
No. Fabricante HS72-07401000A10101AB100
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
Precio21,979.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    21.9 pulg. x 10.6 pulg. x 11.0 pulg.
  • Peso
    61.7 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    cULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
  • Accesorios compatibles
    Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad, automatización
  • Salidas de entradas digitales configurables
    2
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 21
  • Tipo de envolvente
    IP21
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador absoluto, encoder incremental, solucionador
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    75 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    75 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Opción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
  • Tipo de montaje
    Superficie, panel pasante
  • Número de entradas analógicas
    0
  • Número de salidas analógicas
    0
  • Número de entradas digitales
    2
  • Número de salidas digitales
    0
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    3
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    2
  • Modo de funcionamiento
    Control de motor de inducción de lazo cerrado, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo
  • Corriente de salida para servicios pesados
    100 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    112 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    200 A
  • Corriente pico de servicio normal
    123.2 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    A bordo PLC
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    Teclado remoto, teclado remoto, RTC
  • Comunicación serie integrada
    EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, RTMoE
  • Opciones de comunicación en serie
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Serie
    Unidrive HS
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
  • Aplicación típica
    Máquinas herramienta, centrífugas, equipos de prueba automotriz
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
HS72-07401000A10101AB100, UNIDRIVE HS72
  • Variador de CA/servo universal de alta velocidad