Motion
16-747/EG
Guantes sin costuras PolyKor® Blended con agarre suave recubierto de PVC en la palma y los dedos
Artículo MI #07356757
No. Fabricante 16-747/XL
Precio6.69 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras PolyKor® Blended con agarre suave recubierto de PVC en la palma y los dedos
Artículo MI #07356757
No. Fabricante 16-747/XL
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
Precio6.69 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    24 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    3341
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de agarre
    Suave
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314209475
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314209475

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE POLIKOR DE PUNTO SIN COSTURAS 16-747/XL
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • El revestimiento de PVC proporciona un agarre mejorado con un corte adicional y resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good