Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud10.3 pulg.
- TamañoS
Detalles
- AplicaciónPetróleo y gas,Fabricación de acero y metal,Construcción
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, naranja
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE IMPACTO ANSI 4 CALIBRE 15 , S
- Código de armonización6116105520
- Número de catálogo del fabricanteI2469S
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosImpacto
- Tipo de protecciónImpacto
- UPC_NO43551064787
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY