Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro110.00 mm
- En general Ancho32 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMV9316HXVVDULFS934 COJINETE
- Número de Upc del fabricante013992153111
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO013992153111
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.390 kg 0.8 lb