Motion
ZM131HT-K5LZ-E55L

SMC
ZM131HT-K5LZ-E55L

Eyector de vacío
Artículo MI #07357053
No. Fabricante ZM131HT-K5LZ-E55L
Precio387.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZM131HT-K5LZ-E55L

Eyector de vacío
Artículo MI #07357053
No. Fabricante ZM131HT-K5LZ-E55L
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
Precio387.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.30 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -84 kPa
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM131HT-K5LZ-E55L GENERADOR DE VACÍO
  • Generador de vacío con válvula e interruptor (métrico)
  • Diámetros de boquilla: 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm y 1.5mm
  • Estilos de cuerpo con o sin válvula
  • Varias opciones de cable conductor y conector
  • Varios modelos de interruptores de vacío
  • Varias opciones de entrada eléctrica del interruptor de vacío