Motion
KKA6P-06F

SMC
KKA6P-06F

ACOPLADOR S, ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07357127
No. Fabricante KKA6P-06F
Precio72.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KKA6P-06F

ACOPLADOR S, ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #07357127
No. Fabricante KKA6P-06F
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
Precio72.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Peso
    123.8 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, agua
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. BSPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPT
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de manguito
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de control
  • Presión de trabajo
    145 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR KKA6P-06F S, ACERO INOXIDABLE
  • Material del cuerpo: SUS304
  • Material del sello: FKM
  • Especificación no engrasada (estándar)
  • Fluido: agua, aire

También puede gustarle