Motion
MA445
Artículo MI #07357243
No. Fabricante MA445
Precio129.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07357243
No. Fabricante MA445
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
Precio129.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Pinza amperimétrica de CA/CC con RMS real 400A/600V • La mordaza de 1.2" se adapta a conductores de hasta 500 MCM • Detector de voltaje sin contacto (NCV) incorporado • Gran pantalla LCD retroiluminada y linterna incorporada • Las funciones incluyen: NCV, tensión CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura tipo K, prueba de diodos, continuidad, CAT III • Modo relativo para capacitancia, ajuste de compensación y cero CC, retención de datos, máx./mín., apagado automático e indicador de batería baja • Incluye: Medidor, cables de prueba, (3) pilas AAA, sonda de temperatura tipo K de uso general y bolsa

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA AMPERIMÉTRICA DE CA/CC RMS REAL MA445, 400A
  • Pinza amperimétrica de CA/CC RMS real 400A/600V
  • La mordaza de 1.2" se adapta a conductores de hasta 500 MCM
  • Detector de tensión sin contacto (NCV) integrado
  • Gran pantalla LCD retroiluminada y linterna integrada
  • Las funciones incluyen: NCV, voltaje CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura tipo K, prueba de diodos, continuidad, CAT III
  • Modo relativo para capacitancia, ajuste de compensación y cero de CC, retención de datos, máx./mín., apagado automático e indicador de batería baja
  • Incluye: medidor, cables de prueba, (3) baterías AAA, sonda de temperatura tipo K de uso general y bolsa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo