Motion
PH90
Medidor de pH resistente al agua: mide pH, rango de pH de 0 a 14
Artículo MI #07357255
No. Fabricante PH90
Precio124.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de pH resistente al agua: mide pH, rango de pH de 0 a 14
Artículo MI #07357255
No. Fabricante PH90
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
Precio124.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.01 pH

Detalles

  • Incluye
    2-3V CR-2032 Baterías de botón, Electrodo de pH de superficie plana, Tapa protectora del sensor
  • Catálogo del fabricante
  • Rangos de medición
    pH de 0 a 14
  • Mediciones tomadas
    pH
  • Tipo de medidor
    Medidor de pH

Descripción general

Descripción del fabricante
PH90, MEDIDOR DE CALIDAD DEL AGUA,
  • Electrodo de pH de superficie plana reemplazable resistente para mediciones rápidas de pH en el momento
  • Visualización simultánea del pH y la temperatura
  • La calibración de 2 o 3 puntos reconoce automáticamente las soluciones tampón (pida los tampones de pH por separado)
  • El PTS (porcentaje de pendiente) le indica cuándo es el momento de sustituir su electrodo (por debajo del 70 % o por encima del 130 %)
  • Compensación automática de temperatura
  • Retención de datos, mín./máx., apagado automático e indicación de batería baja
  • El diseño impermeable (IP57) flota en el agua y protege el medidor en entornos húmedos
  • Incluye electrodo de pH de superficie plana, tapa protectora del sensor y dos pilas de botón 3V CR-2032

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo