Motion
ST101930
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 659 N, Abierto
Artículo MI #07357539
No. Fabricante ST101930
Precio94.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Longitud total de 30 mm, Capacidad de carga de 659 N, Abierto
Artículo MI #07357539
No. Fabricante ST101930
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
Precio94.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Eje Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    659 N
  • Capacidad de carga
    659 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054198
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    ST
  • Capacidad de carga estática
    466 N
  • UPC_NO
    4549557054198

Descripción general

Descripción del fabricante
ST101930 BRG

You May Also Like