Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 19 BSPP
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido23206 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. BSPP, rosca hembra 1/4 – 19
- Caudal3.43 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, vehículos y máquinas de carretera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N y Viton
- Derrame0.02710 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarEE. UU.
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo5365 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi