Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto6
Detalles
- AccionamientoNinguna
- Material del cuerpoAluminio
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de control direccional semigiratorio manual
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Posición de la palanca90° Posición angular
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloBuna-N
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm