Motion
81226 RAT THUMBWHL 3/8DR

Gearwrench
81226 RAT THUMBWHL 3/8DR

Acabado de plástico de trinquete de rueda dentada de accionamiento de 3/8", 3.35" OAL, 72 dientes de engranaje, mango de plástico, cabezal estándar
Artículo MI #07358897
No. Fabricante 81226 RAT THUMBWHL 3/8DR
Precio71.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81226 RAT THUMBWHL 3/8DR

Acabado de plástico de trinquete de rueda dentada de accionamiento de 3/8", 3.35" OAL, 72 dientes de engranaje, mango de plástico, cabezal estándar
Artículo MI #07358897
No. Fabricante 81226 RAT THUMBWHL 3/8DR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud del cabezal
    15/32 pulg.
  • Longitud total
    3.35 pulg., 85.09 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plástico
  • Características del cabezal
    Estándar
  • Forma de la cabeza
    Rueda de pulgar
  • Magnético
    No
  • Material
    Plástico
  • Tipo de medición
    Estándar
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete de rueda

Descripción general

Descripción del fabricante
81226 RAT THUMBWHL 3/8DR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo