Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1.6563 pulg.
- Tamaño del enchufe1-3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- Número de Upc del fabricante99575806773
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO099575806773