Motion
80127
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado pulido completo
Artículo MI #07358963
No. Fabricante 80127
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado pulido completo
Artículo MI #07358963
No. Fabricante 80127
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    0.9649 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5.5 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    099575801273

Descripción general

Descripción del fabricante
80127 SKT STD 1/4DR 6PT 5.5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo