Motion
81683 TUERCA DE FLOR WR 5/8X11/16

Gearwrench
81683 WR FLR NUT 5/8X11/16

5/8 x 11/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 7-1/2" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #07359090
No. Fabricante 81683 WR FLR NUT 5/8X11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81683 WR FLR NUT 5/8X11/16

5/8 x 11/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 7-1/2" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #07359090
No. Fabricante 81683 WR FLR NUT 5/8X11/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño
    5/8 x 11/16 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Extremo abierto
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81683 TUERCA DE FLOR WR 5/8X11/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron